1/4インチ3/8インチドライブに対応!
車両整備からDIYまで!必要な工具をコンパクトにまとめた22点セットソケットおよびレンチには鍛造クロムバナジウム鋼(CR-V)を採用
耐久性耐食性に優れたクロームメッキ仕上げ
1/4インチと3/8インチドライブに対応した4mm~17mmメトリックソケット
リバーシブル機構を採用したラチェットハンドルにより、締め付け/緩め作業をスムーズに
握りやすいグリップで、長時間の作業でも疲れにくい
3インチの延長バーで狭い場所や奥まった位置のボルトやナットにもアクセスしやすい
付属アダプターを使用することで、異なるドライブサイズにも対応可能
サイズ表示刻印ありの専用収納ケース付き
ラチェットハンドル/延長バー/アダプター付き
1年保証