住友重機械工業
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
59
59
59
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
6
8
3
5
71
87
103
119
145
175
215
255
295
355
559
649
731
435
1003
841
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
0.4
取付方式
脚取付
脚取付
フランジ取付
全302種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04467523
品番
CNHM02-5087-AV-B-59/J2NPLA
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
59
取付方式
脚取付
使用環境
屋内形
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
5087
種類
ギヤモータ
モータ容量記号
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。