ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)16Φ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04505953 品番DSH500-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃〜+160℃)、耐久性に優れています。カスタムや補修に幅広くご使用いただけます。

ブルー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04505978
2017-07-12
用途:
バイクのラジエターホースの交換で。
BOARDER 様

色が選べなかったり長さが足りなかったりでこの評価ですが、
せめて1mでの販売を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
尚、色はレッド、ブルー、ブラックの3種類からお選びいただけます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
04505978
2016-12-21
用途:
車ラジエーターホース
中原工務店 様 (建設業・工事業)

90度エルボ 赤いエルボーが欲しかったのですが、青しか無いのですか。赤が有れば注文したいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする