※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃〜+160℃)、耐久性に優れています。カスタムや補修に幅広くご使用いただけます。
色が選べなかったり長さが足りなかったりでこの評価ですが、せめて1mでの販売を希望します。
貴重なご意見、ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。 尚、色はレッド、ブルー、ブラックの3種類からお選びいただけます。何卒宜しくお願い致します。
90度エルボ 赤いエルボーが欲しかったのですが、青しか無いのですか。赤が有れば注文したいのですが。