ZP3P-T32JT5SF-AG02【ワケあり】 ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 SMC 04517647

ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はパッド径・ねじ径・真空取出口など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
32
ねじ径
(AG02) G1/4
真空取出口
-
注文コード
04517647
品番
ZP3P-T32JT5SF-AG02【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥4,398¥3,598

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
パッド径(Φmm)
32
ねじ径
(AG02) G1/4
接続ねじ
タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G14
真空取出口
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合
形状
ベロウ形
段数
ベロウ:5.5段

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする