WAKI(和気産業)
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バックセット・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
バックセット(mm)
100
材質
ラッチ:鉄、黄銅
注文コード
04517787
品番
WR-227【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,598
¥
6,898
バスケットに入れる
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
バックセット(mm)
100
寸法(mm)
(フロント)150×25
ビスピッチ(mm)
(フロント)69.6・80・90・110
材質
ラッチ:鉄、黄銅
付属品
ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ヘアーライン
メーカー
アルファ
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
23~43
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。