曜日別特売
EP-100-50-OF 耐震金具L形 オフホワイト EP-100 シロクマ 04522127

 

EP-100-50-OF 耐震金具L形 オフホワイト EP-100 シロクマ 04522127
EP-100-50-OF 耐震金具L形 オフホワイト EP-100 シロクマ 04522127
EP-100-50-OF 耐震金具L形 オフホワイト EP-100 シロクマ 04522127
EP-100-50-OF 耐震金具L形 オフホワイト EP-100 シロクマ 04522127

耐震金具L形 オフホワイト EP-100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
奥行(mm)80
内容量1個注文コード04522127品番EP-100-50-OF
参考基準価格(税別)¥2,772販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

高耐震性能を持ったイソブチレン系ゲルを使用した耐震金具です。

トラスコ品番
348-2866
幅(mm)
55
高さ(mm)
100
奥行(mm)
80
耐荷重(kg)
25
色
オフホワイト
内容
らくらく取付のスライドセパ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする