VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
FA用CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04524957
品番
SV-03514V
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
200〜∞
絞り
1.4〜(C)
質量(g)
約53
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
3.5
内蔵カメラ
1/2"以下/Cマウント
画角
77.8(V)×105.9(H)(1/2)"