VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
FA用CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04525036
品番
SV-5018V
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
1000〜∞
絞り
1.8〜(C)
質量(g)
約67
フィルター直径(Φmm)
M30.5 P=0.5
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
50
内蔵カメラ
2/3"以下/Cマウント
画角
7.9(V)×10.5(H)(2/3)"