VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
FA用CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04525054
品番
SV-10035V
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
1000〜∞
絞り
3.5〜(C)
質量(g)
約79
フィルター直径(Φmm)
M30.5 P=0.5
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
100
内蔵カメラ
1/2"以下/Cマウント
画角
2.9(V)×3.8(H)(1/2)"