メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04525063 品番 SV-0614H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
マウントCマウント W.D.(mm)100〜∞ 絞り1.4〜16 質量(g)約145 フィルター直径(Φmm)M40.5 P=0.5 操作Manual(絞り・フォーカス) 焦点距離(mm)6 内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント 画角56.8(V)×71.5(H)(2/3)"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする