VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04525072
品番
SV-0814H
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
100〜∞
絞り
1.4〜16
質量(g)
約125
フィルター直径(Φmm)
M35.5 P=0.5
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
8
内蔵カメラ
2/3"以下/Cマウント
画角
44.9(V)×57.6(H)(2/3)"