VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04525106
品番
SV-2514H
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
150〜∞
絞り
1.4〜16
質量(g)
約65
フィルター直径(Φmm)
M27 P=0.5
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
25
内蔵カメラ
2/3"以下/Cマウント
画角
15.0(V)×20.0(H)(2/3)"