VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04525124
品番
SV-5014H
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
1200〜∞
絞り
1.4〜16
質量(g)
約170
フィルター直径(Φmm)
M40.5 P=0.5
操作
Manual(絞り・フォーカス)
焦点距離(mm)
50
内蔵カメラ
2/3"以下/Cマウント
画角
7.5(V)×10.0(H)(2/3)"