作業用スニーカー

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ブラック 注文コード04535107 品番MRZ178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成樹脂 材質(ソール)合成樹脂 標準質量(g/片足)197(26.0cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-26
用途:
作業時
K ' s- Pro 様 (建設業・工事業)

普段から25.5cmの自分ですが、この商品はきつめでした。質は良さそうなので、次回リピート時には26cmを選ぼうと思います。

対象商品:
04535082
2024-01-20
用途:
現場で安全靴を履くまでに履いて行く靴
建設業・工事業

履き易いが、色が記載の写真より、茶色味が強くて、ブラウンとベージュの間の色でした。刺繍マークの縁も写真では金色に見えてたのに、実物は蛍光の黄色?みたいな色でびっくりしました…涙
この色を購入する前に黒を買って履き易かったので、洗い替えが欲しくて色違いを買ったが、黒にしたら良かったと後悔…返品手続き・送料等が面倒いのでそのまま仕事用なので、履いてます。

対象商品:
04535222
2024-01-09
用途:
通勤用
有限会社システム五島 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このスニーカーがよくて、リピートしてます。もう、何足買ったか分かりません。本当に履きやすく歩きやすいです。次も購入します。

対象商品:
04535195
2023-05-08
用途:
店舗内軽作業
FS・しまい 様

軽くて履き心地が良い。
靴底がやや薄いので耐久性がどうかな?と思うがこの価格だと半年でもいいかな!

対象商品:
04535238
2023-07-28
用途:
脱ぎ履きが多い現場で使用。
株式会社フジエイ 様 (建設業・工事業)

中敷がすぐよれてしまいますが両面テープで貼り付けて使用すればOKです。
サンダル以上スニーカー以下って感じですがかなりおススメ商品だと思います。

対象商品:
04535238
2022-11-08
用途:
道具や材料の持込み作業
株式会社フジエイ 様 (建設業・工事業)

クルマから室内に何度も行き来する時にはこれはおすすめですね。屈んだりしゃがんだりしなくても楽に脱ぎ履きできます。

対象商品:
04535213
2022-07-26
用途:
日時の足として
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事用に購入しましたが、なかなかオシャレな仕上がりで、日常の足として使っています。

対象商品:
04535064
2022-03-01
用途:
普段履きにしようかと

今まで履いていたスリッポンがだいぶ傷んできたため買い換えました。仕事と普段両方で履こうかと思っていましたが、値段の割にしっかりしており仕事用にはもったいないので普段履きにしようと思っています。ワンサイズ大きめにしてちょうどでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする