57GE-40500-751-FA ストレートディップタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536656

57GE-40500-751-FA ストレートディップタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536656 57GE-40500-751-FA ストレートディップタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536656 57GE-40500-751-FA ストレートディップタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536656

ストレートディップタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04536656 品番57GE-40500-751-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

57GE シリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したストレートディップタイプのコネクタです。

極数50 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 仕様スプリングラッチ付レセプタクル 種別スプリングラッチ付レセプタクル 材質絶縁体:PBT 樹脂 (UL94V-0)、シェル:黄銅又は鋼、 コンタクト:銅合金、スプリングラッチ:ステンレス鋼 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC500 寸法A(mm)82.85 耐電圧AC1200V(r.m.s.) 1 分間 寸法D(mm)51.816 定格電流(A)3 寸法E(mm)74.15 寸法B(mm)74.85 寸法C(mm)64.2 絶縁抵抗(MΩ)35以下 結合方式ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04536656
2021-11-10
用途:
基板への取付実装

基板のスルーホールへも問題なく挿入でき実装しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする