Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
鉄工用チップソー低速用 チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04537453
品番
305x56P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
低速チップソー切断機を使用し、「鉄鋼材」をカット!
外径(Φmm)
305
刃数(p)
56
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
鉄工
用途
Cチャン・鉄材の切断に最適です。