(エコ)点字パネル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04539517 品番 ホームタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。

材質再生エラストマー樹脂 寸法(mm)400×300 タイプホームタイプ 総厚(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04539492
2017-10-04
用途:
点字誘導路の補修
有限会社 ベアライト 様 (建設業・工事業)

裏面糊付で、施工性がよい。ブチル系の糊は接着がよいが、端部がはみ出しやすく、ふき取りが大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする