※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PO P2 M2×0.4 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04545685 N-PO P2 M2×0.4 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04545685

ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M2 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 注文コード04545685 品番N-PO P2 M2×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など653種類から選べます 他の種類を見る

ポイントタップは、切りくずを前に押し出しますので、切りくずが障害になる心配はありません。

ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状M7以下は突き出しセンタになります。 等級P2 溝数3 被削材中炭素鋼 寸法d(mm)3 呼びM2 全長L(mm)42 タップの種類ポイントタップ 食付き部の山数5山 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 寸法K(mm)2.5 シャンク径d(Φmm)3 首下長l1(mm)15 食付5山 ねじ長さl(mm)9.5 適合被削材種中炭素鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04545685 N-PO P2 M2×0.4 35142107 PO P2 M 2 X 0.4 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48898577
2020-10-03
用途:
タッピング作業
サエキ精機株式会社 様

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品:
08166724
2016-10-20
用途:
車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品:
08166767
2016-01-31
用途:
シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品:
08166724
2015-08-11
用途:
M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品:
40762635
2015-02-19
用途:
海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品:
08166715
2015-02-20
用途:
s45c
村上鉄工所 様

単品での加工のため良いも悪いもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする