曜日別特売
041857 レーザープリンター専用耐水紙 ラミフリー 長尺 中川製作所 04557459

レーザープリンター専用耐水紙 ラミフリー 長尺

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
寸法(mm)
297×1200
注文コード
04557459
品番
041857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。
耐水紙なので水回りでも使用可能です。
ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。
両面印刷対応です。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。

用途
工場施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。
吊りバナーやプライスカード、POPに。
トラスコ品番
552-8153
寸法(mm)
297×1200
フィルム寸法(mm)
縦297、横1200
厚さ(μm)
210
注意
※インクジェットプリンターには対応しておりません。
※機種によっては対応していない場合がございます。
※厚紙設定、手差しトレイから印刷してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする