中川製作所
普通紙プレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04557922
品番
410B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
線画/製図からグラフィックまで対応する大判インクジェット用の厚手普通紙ロール。
CADや簡易ポスターの出力に最適な用紙です。
用途
CAD/GIS
簡易ポスター
プレゼン資料
テスト出力
トラスコ品番
676-0772
適合機種
大判用インクジェットプリンター
幅(mm)
594
長さ(m)
50
白色度(%)
92
紙厚(mm)
0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません