代表画像
HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
95
90
95
110
120
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04558737
品番
IS6HBNA270-M2495P30
参考基準価格(税別)
¥5,248
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5648
寸法L(mm)
95
ねじ部長さ(mm)
54
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
3
六角高さ(mm)
約15
寸法d(mm)
24
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70