HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
3
六角高さ(mm)
約15
寸法d(mm)
24
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70
内容量
1箱(4組)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04558211
IS6HBNA270-M2490P30
722-5635
90
54
¥
5,088
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558667
IS6HBNA270-M24140P30
722-5653
140
60
¥
6,704
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558737
IS6HBNA270-M2495P30
722-5648
95
54
¥
5,248
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558798
IS6HBNA270-M24110P30
722-5632
110
54
¥
6,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559261
IS6HBNA270-M24120P30
722-5639
120
54
¥
6,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください