曜日別特売
UNYS10T22080 ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト HI-LEAD 04558850

代表画像

UNYS10T22080 ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト HI-LEAD 04558850
UNYS10T22080 ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト HI-LEAD 04558850

ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2組)
寸法L(mm)80
寸法d(mm)22
内容量1箱(2組)注文コード04558850品番UNYS10T22080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
トラスコ品番
717-7705
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
22
頭部厚(mm)
14
頭部径(Φmm)
38.5
表面処理
生地
強度区分
S10T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする