HI-LEAD
ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト
表面処理
生地
強度区分
S10T
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
40
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
寸法d(mm)
16
20
22
24
トラスコ品番
選択してください
717-7670
717-7677
717-7683
717-7684
717-7690
717-7695
717-7700
717-7705
717-7706
717-7708
717-7709
717-7713
717-7716
717-7723
717-7726
内容量
1箱(2組)
1箱(4組)
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557721
UNYS10T22085
1箱(2組)
717-7683
85
22
14
38.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557730
UNYS10T20040
1箱(4組)
717-7709
40
20
13
34
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557949
UNYS10T22095
1箱(2組)
717-7726
95
22
14
38.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557967
UNYS10T24125
1箱(2組)
717-7708
125
24
15
43
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558150
UNYS10T24110
1箱(2組)
717-7713
110
24
15
43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558247
UNYS10T22075
1箱(2組)
717-7690
75
22
14
38.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558281
UNYS10T20060
1箱(4組)
717-7700
60
20
13
34
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558290
UNYS10T24100
1箱(2組)
717-7723
100
24
15
43
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558369
UNYS10T24120
1箱(2組)
717-7716
120
24
15
43
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558466
UNYS10T24105
1箱(2組)
717-7677
105
24
15
43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558579
UNYS10T24090
1箱(2組)
717-7670
90
24
15
43
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558780
UNYS10T24065
1箱(2組)
717-7706
65
24
15
43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558850
UNYS10T22080
1箱(2組)
717-7705
80
22
14
38.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559051
UNYS10T22125
1箱(2組)
717-7695
125
22
14
38.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559401
UNYS10T16065
1箱(4組)
717-7684
65
16
10
27
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください