代表画像
HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2組)
1箱(2組)
¥1,598
1箱(4組)
寸法L(mm)
95
35
60
65
80
85
90
95
110
120
寸法d(mm)
24
12
20
22
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2組)
注文コード
04559069
品番
UNYF10T24095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-9248
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
24
頭部厚(mm)
15
二面幅(mm)
41
表面処理
生地
強度区分
F10T