曜日別特売
C-MCXRDX-BP メタルキャップ (8入)ブリスターパック ダンドリビス 04561449

メタルキャップ (8入)ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-2377
内容量1パック(8個)注文コード04561449品番C-MCXRDX-BP
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。

トラスコ品番
423-2377
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする