ダンドリビス
Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-1861
422-9164
422-9229
423-5524
423-8734
424-0276
424-1848
424-1861
424-1896
424-3403
424-3419
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
04561930
品番
C-WCS721-BP
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。
トラスコ品番
424-1861
材質
キャップ:PE ワッシャー:鉄
厚さ(mm)
3.6、最大2.2
梱包内容
パック入
外径(mm)
10.6
内径(mm)
5.4
直径(mm)
14