ダンドリビス
ビスキャップ アンティークキャップ (600入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
ブラック
ブロンズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04562411
品番
C-ACXGLX-PX
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。
用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
トラスコ品番
423-8634
色
ゴールド
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14