ダンドリビス
アートキャップ アンティーク 肉球(8個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
04564748
品番
C-ARANKX-08
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
肉球形をしたユニークなビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用です。
トラスコ品番
423-7160
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.3
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約20
横(mm)
かさ部:約21
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10