曜日別特売
C-NCCE10-400 ノンヘッドキャップ(400入)5号 ダンドリビス 04567198

ノンヘッドキャップ(400入)5号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番424-3433
内容量1箱(400個)注文コード04567198品番C-NCCE10-400
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

施工部分をあえて目立たせおしゃれに演出できるガラス製のノンヘッドキャップです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
424-3433
材質
本体:ガラス
高さ(mm)
約6
梱包内容
箱入
直径(mm)
約10.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする