シロクマ
耐震金具L形 オフホワイト EP-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
53
53
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04567496
品番
EP-100-30-OF
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高耐震性能を持ったイソブチレン系ゲルを使用した耐震金具です。
トラスコ品番
348-1296
幅(mm)
35
高さ(mm)
63
奥行(mm)
53
耐荷重(kg)
10
色
オフホワイト
内容
らくらく取付のスライドセパ付