4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 04567529 品番 230710
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥28,269
販売価格(税別)
25,699

フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0〜40℃

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 15.87mm×15.87mm×120.60mm アズワン品番67-8769-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする