ダンドリビス
アートキャップ アンティーク バッタ(12個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
04568187
品番
C-ARAM03-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
丸の中にバッタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
423-7157
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20