C-ZCS845-BP Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04568616

C-ZCS845-BP Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04568616
C-ZCS845-BP Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス 04568616

Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番422-9152
内容量1パック(10組)注文コード04568616品番C-ZCS845-BP
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。

トラスコ品番
422-9152
材質
キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト
厚さ(mm)
4、最大2.4
梱包内容
パック入
外径(mm)
13
内径(mm)
5.4
直径(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする