曜日別特売
C-KCK15X-400 木の子キャップ生地15mm 8号 ダンドリビス 04570576

木の子キャップ生地15mm 8号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(400個)
注文コード
04570576
品番
C-KCK15X-400
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。

トラスコ品番
422-9183
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする