ダンドリビス
アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
マーブルブラウン
マーブルグリーン
マーブルパープル
マーブルブラウン
マーブルブルー
マーブルライトブルー
マーブルローズ
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
04570750
品番
C-ADMBRX-08
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。
アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。
屋内専用でご使用ください。
トラスコ品番
424-1821
色
マーブルブラウン
材質
本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約18