ダンドリビス
ハイメタルキャップ (20入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-1823
423-3941
¥2,898
424-1808
¥2,898
424-1813
¥2,898
424-1823
¥2,898
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04573866
品番
C-HMCGBX-20
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
トラスコ品番
424-1823
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14