曜日別特売
C-MSXCCX-10 ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス 04575029

C-MSXCCX-10 ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス 04575029
C-MSXCCX-10 ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス 04575029
C-MSXCCX-10 ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス 04575029
C-MSXCCX-10 ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス 04575029

ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・色・トラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10組)
材質
本体:銅、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
色
真鍮
トラスコ品番
423-7094
注文コード
04575029
品番
C-MSXCCX-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。

用途
無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
トラスコ品番
423-7094
材質
本体:銅、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
セット内容
キャップ:50個、ワッシャー:50個
厚さ(mm)
4.5、最大1.8
色
真鍮
梱包内容
パック入
適合ビス
トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
外径(mm)
14.7
内径(mm)
約4.3
直径(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする