曜日別特売
C-NDKK12-20 ノンヘッドキャップ ダボ穴用 ダンドリビス 04575711

ノンヘッドキャップ ダボ穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(20個)
トラスコ品番423-8693
材質本体:木(椿)
内容量1パック(20個)注文コード04575711品番C-NDKK12-20
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

手間と時間のかかるダボ穴埋めが、キャップをはめこむだけで簡単に出来ます。
市販のダボ錐の使用が可能です。

トラスコ品番
423-8693
材質
本体:木(椿)
高さ(mm)
約11
梱包内容
パック入
直径(mm)
約12.5
使用場所
屋外使用可
注意
※取付時には接着剤を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする