曜日別特売
C-TCCMHX-10 ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸平 10入 ブリスター ダンドリビス 04575939

C-TCCMHX-10 ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸平 10入 ブリスター ダンドリビス 04575939
C-TCCMHX-10 ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸平 10入 ブリスター ダンドリビス 04575939
C-TCCMHX-10 ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸平 10入 ブリスター ダンドリビス 04575939

ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ 生地 丸平 10入 ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(10組)
注文コード
04575939
品番
C-TCCMHX-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。

用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
423-8658
セット内容
キャップ:10個、ワッシャー:10個
材質
本体:真鍮、ワッシャー:真鍮
厚さ(mm)
キャップ:約5.1
梱包内容
パック入
内径(mm)
約5
ワッシャー外径(mm)
約11.7
適合ビス頭径(mm)
皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
キャップ外径(Φmm)
約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする