曜日別特売
C-ACXGBX-PX ビスキャップ アンティークキャップ (600入) ダンドリビス 04576971

ビスキャップ アンティークキャップ (600入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色ブロンズ
内容量1箱(600個)注文コード04576971品番C-ACXGBX-PX
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。

用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
トラスコ品番
424-0282
色
ブロンズ
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする