ダンドリビス
アートキャップ アンティーク 蝶(60個入)10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
04579500
品番
C-ARAM05-60
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丸の中に蝶の絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
423-8720
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20