HR-S20(GY) スチールホースリールセット グリーンライフ 04580416

スチールホースリールセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04580416 品番HR-S20(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!

長さ(m)20 カバーなし 質量(kg)5 グレー 内径(Φmm)15 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×325×360 ノズルメタルセブン、3点止め蛇口コネクター 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04580434
2021-10-05
用途:
植木の水まき.車の洗車用
不動産業

商品の作りもしっかりして、リールの動きもよかったです。ただ30メータのホースがついていますので、重たいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする