曜日別特売
C-ARAM04-60 アートキャップ アンティーク カマキリ(60個入)10号 ダンドリビス 04580419

アートキャップ アンティーク カマキリ(60個入)10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
04580419
品番
C-ARAM04-60
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

丸の中にカマキリの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。

トラスコ品番
423-8641
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする