C-ARAHSX-08 アートキャップ アンティーク 菱形(8個入)ブリスター ダンドリビス 04580647

アートキャップ アンティーク 菱形(8個入)ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
04580647
品番
C-ARAHSX-08
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

額縁形をしたユニークなビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用です。

トラスコ品番
424-3387
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約24.5
横(mm)
かさ部:約15
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする