ダンドリビス
木の子キャップ 生地 かさ径13mm10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
04580970
品番
C-KCK13X-100
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。
トラスコ品番
422-9163
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約13