ダンドリビス
ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10組)
材質
本体:真鍮、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
トラスコ品番
423-8736
注文コード
04581356
品番
C-MSXBCX-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
用途
無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
トラスコ品番
423-8736
材質
本体:真鍮、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
セット内容
キャップ:50個、ワッシャー:50個
厚さ(mm)
4.5、最大1.8
梱包内容
パック入
適合ビス
トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
外径(mm)
14.7
内径(mm)
約4.3
直径(mm)
16