ダンドリビス
木の子キャップ 生地 かさ径15mm 20入ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
04581566
品番
C-KCK15X-20
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。
トラスコ品番
422-9160
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約15