C-KCK15X-08 木の子キャップ 生地 かさ径15mm 8入ブリスター ダンドリビス 04583176

木の子キャップ 生地 かさ径15mm 8入ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
04583176
品番
C-KCK15X-08
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。

トラスコ品番
422-9201
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする